Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzverteiler 3-reihig 54 Module 622x448x161mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3504145
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601987
EAN/GTIN:
     3245066019871
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Legrand Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 3-reihig, 54 Module (18 Module/Reihe), Abmessung 622 x 448 x 161 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 650 °C, inklusive N- und PE-Klemmen, Aufputzverteiler Schutzklasse II. Türen transparent, beidseitig anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 448 mm, Höhe: 622 mm, Tiefe: 161 mm, RAL-Nummer: 7046, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 3, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 48,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 18, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
601987
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 125,53*
€ 150,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,25*
€ 161,02*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 141,75*
€ 169,52*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 151,88*
€ 181,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,20*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.