| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3623903 Herst.-Nr.: ZE540 EAN/GTIN: 4011617605720 |
|
|
| | |
| eHZ- Adapter 63 A, für bestehende Anlagen, Farbton RAL7035, Abmessungen in mm (H x B x T): 196 x 150 x 41. Breite: 150 mm, Höhe: 196 mm, Tiefe: 41 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZE540 | Ident Code: | 2CPX060572R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,78* | € 71,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,76* | € 72,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,68* | € 72,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,51* | € 73,77* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 64,12* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|