| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3691687 Herst.-Nr.: KLR-A32-2,2-2,0-K83 EAN/GTIN: 4050143329335 |
| |
|
| | |
| Tastweite: SU18: 35 mm SU18/35: 120 mm SU19: 35 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm, konfektionierbar, Mantel: PVC, Kern: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KLR-K83 | Ident Code: | 805837 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,35* | € 167,63* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 133,76* | € 168,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,57* | € 169,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,61* | € 174,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|