| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3691706 Herst.-Nr.: KHTR-C02-2,2-2,0-K88 EAN/GTIN: 4050143230006 |
| |
|
| | |
| Tastweite: SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm, konfektionierbar, Mantel: PVC, Kern: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -55 ... 115 °C (-67 ... 239 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KHTR-K88 | Ident Code: | 805861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,88* | € 145,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,78* | € 145,75* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 116,47* | € 146,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,49* | € 150,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,73* | € 151,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|