| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3691746 Herst.-Nr.: KHR-C02-2,2-2,0-K131 EAN/GTIN: 4050143230020 |
| |
|
| | |
| Tastweite: SU18: 60 mm SU18/35: 210 mm SU19: 60 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm, konfektionierbar, Mantel: PVC, Kern: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KHR-K131 | Ident Code: | 805887 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,02* | € 148,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,85* | € 149,02* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 119,96* | € 149,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,73* | € 153,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,19* | € 154,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|