Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRF250A AL ENDEINS.RH KUNSTST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3697312
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50411102
EAN/GTIN:
     8033777106585
Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 240 mm, Polzahl: 5, Länge: 550 mm, Schutzart (IP): IP55, Einspeisungsstelle: Ende, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...400 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50411102
Ident Code:
50411102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.