Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRF 250A AL ENDEINSPEIS. LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3697323
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50411132
EAN/GTIN:
     8033777081462
Farbe: grau, Breite: 290 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 400 mm, Polzahl: 5, Länge: 850 mm, Schutzart (IP): IP55, Einspeisungsstelle: Ende, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...400 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50411132
Ident Code:
50411132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,29*
€ 1.026,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,16*
€ 1.021,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,39*
€ 958,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,04*
€ 928,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,85*
€ 899,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.