Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTS 63A,L=3M,IP23 MINI TROLLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3698329
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     84500101
EAN/GTIN:
     8033777044481
Farbe: grau, Breite: 77 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 75 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 3000 mm, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 63 A, Länge des Schienenkastens: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
84500101
Ident Code:
84500101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.