Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTS TROLLEY 25 A MAX.BEL.15 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3698334
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     84505001
EAN/GTIN:
     8033777044528
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 25 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
84505001
Ident Code:
84505001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.