| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3766175 Herst.-Nr.: 100013273 EAN/GTIN: 4018359193584 |
| |
|
| | |
| Fasertyp: E9/125 OS2 Anzahl Fasern: 2 Aderausführung: Kompaktader Kabelfarbe: gelb Kabelgewicht kg/km: 14,5 Faserart: Singlemode 9/125, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Anzahl der Fasern: 2, Zugentlastung: true, Bewehrung: false, Chemisch beständig: false, Funktionserhalt: nein, Mantel-Farbe: gelb, Kabel metallfrei: true, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Einblasbar: false, mit Nagetierschutz: true, Faserkategorie: OS2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100013273 | Ident Code: | L08010A0002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaserkabel meterware, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,59* | € 0,92* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 0,66* | € 1,03* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 0,96* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|