Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX 900 S/FTP Cat.7 PUR 4x2xAWG23/1 grün RAL 6018, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3783335
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027768
EAN/GTIN:
     4018359376987
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
STX 900 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR Cat.7 grün 500 m Kategorie: 7, Mantel-Material: PUR
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100027768
Ident Code:
L02002A0143B
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, s/ftp cat7 netzwerkkabel 500m, cat7, cat7 500m, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
500
€ 75,00*
ab € 3,65*
€ 3,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,06*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.