Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR 250A CU L=3M OHNE ABGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3787571
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     55400242
EAN/GTIN:
     8033777032792
Farbe: grau, Breite: 75 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 196 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 3000 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A, Länge des Schienenkastens: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
55400242
Ident Code:
55400242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,05*
€ 953,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,68*
€ 946,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,31*
€ 910,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.