Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-3864136 Herst.-Nr.: SK2000PLUS EAN/GTIN: 4031136021917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabel für BK-/SAT- oder terrestrische Anlagen. 135 dB typ. Schirmungsmass ( EN 50117) Kopplungswiderstand < 3,5 m½/m (5 - 30Mhz) Hochgeflecht 168 Adern (Kupfergeflecht) 3-fach geschirmt • Folie (geklebt) -Geflecht maß Folie Dielektrikum PE - beschichtet Dämpfungsarm ( 2050 MHz - 27,4 dB) UV-beständig: false, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: Kupfer, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Außenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5...60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -15...65 °C, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, Innenleiter-Oberfläche: blank, Außenleiter-Oberfläche: verzinnt, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 33,5 mm, Anzahl der Schirmlagen: 3, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige Ausführung: 100 m Spule Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TELEVES Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SK2000PLUS | Ident Code: | 4138 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koax-kabel preisner, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,73906* | € 0,86906* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,7391* | € 0,8691* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,7927* | € 0,9227* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6233 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 75,00* | ab € 0,849* | € 0,989* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,89* | € 1,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,849* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 98,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|