Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 100m Einwegspule


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-4328132
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     LCD115A+
EAN/GTIN:
     4021121532023
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Koaxialkabel, BauPVO EN 50575, Cca s1a d1 a1, 100 m Einwegspule, 6,9 mm, schwarz, halogenf. flammwid., Schirmungsklasse A Plus Plus, UV-bestaendig, Schirmungsmass typ. 130 dB, Aufbau typ. 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Folie verklebt, Metermarkierung, KDG Vodafone-Freigabe UV-beständig: true, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Gewicht: 51 kg/km, Bewehrung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: sonstige, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: Kupfer, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,1 mm, Außenleiter-Durchmesser: 6,9 mm, Außenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...55 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...70 °C, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 7 mm, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Innenleiter-Oberfläche: blank, Außenleiter-Oberfläche: verzinnt, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Cca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: s1a, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: d1, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: a1, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 45 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 35 mm, Anzahl der Schirmlagen: 3, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
LCD115A+
Ident Code:
21510028
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,31*
€ 90,65*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 84,87*
€ 91,33*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 85,53*
€ 91,96*
2 Tage
18
pro Packung
€ 4,95*
ab € 86,29*
€ 92,72*
Lager 6233
3 Tage
4
pro Packung
€ 75,00*
ab € 98,57*
€ 105,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,96*
€ 124,9024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,19*
€ 121,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,54*
€ 120,8326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9857* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.