| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-4339979 Herst.-Nr.: 55400262 EAN/GTIN: 8033777033577 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: grau, Breite: 75 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 196 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 3000 mm, Schutzart (IP): IP40, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Anzahl der Abgangsstellen: 10, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A, Länge des Schienenkastens: 3000 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 55400262 | Ident Code: | 55400262 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |