Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld, HxBxT=1600x1000x400m m, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5069013
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XVTL-BF-10/4/16
EAN/GTIN:
     4015081137947
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
verteilerfeld
Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen Farbe: grau, Breite: 1000 mm, Höhe: 1600 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: true, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP40, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4X, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 463,65 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 5000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 4000 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XVTL-10/4/16
Ident Code:
114394
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 595,54*
€ 692,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 595,42*
€ 693,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 608,18*
€ 705,67*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 631,66*
€ 732,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,11*
€ 766,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,39*
€ 871,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,76*
€ 824,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,30*
€ 797,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,66*
€ 751,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.