| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5090706 Herst.-Nr.: TS5050010 EAN/GTIN: 4028177393059 |
| |
|
| | |
| Bodenblech, für TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Bodenbleche, geteilt, Verzinkt Farbe: grau, Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: sonstige, Geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit Kabeldurchführung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS5050010 | Ident Code: | 5050010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,64* | € 49,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,23* | € 50,29* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 38,53* | € 50,69* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,82* | € 50,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,82* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|