Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5384402 Herst.-Nr.: EVP2CNS323C4 EAN/GTIN: 3606485435596 |
| |
|
| | |
| EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G3, Kabel T2 22kW 4m. Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 415 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 3-phasig, Kabellänge: 4 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: false, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVP2CNS323C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 283,18* | € 328,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 297,21* | € 342,73* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,45* | € 358,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 311,11* | € 360,17* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 325,56* | € 375,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|