Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY.GEH.360X360X180MM D.TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5391662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLS3636G
EAN/GTIN:
     3606480776953
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Thalassa PLS Gehäuse aus Polyester mit transparentem PC-Deckel. Isolierende modulare Dose. Einteilig gegossenes Gehäuse. Wandmontage. Hochtransparente Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester mit Glasfaserverstärkung auf der Rückseite, Abdeckung aus Polycarbonat. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolierstoffklasse II. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 260 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 180 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 164 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK09, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLS3636G
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,31*
€ 58,55*
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 60,33*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 50,78*
€ 63,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,46*
€ 63,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,17*
€ 69,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.