Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5392002 Herst.-Nr.: NSYPLA776G EAN/GTIN: 3606480772924 |
| |
|
| | |
| Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 750x750x620 IP65 Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP65, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 13, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1138 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 157 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 530 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYPLA776G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,61* | € 643,77* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 573,10* | € 643,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 572,44* | € 643,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 623,46* | € 701,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,60* | € 721,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|