Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte LED-Feuchtraum-Wannenleuch te mit satinierter Abschlusswanne,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5472799
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164KLL15G2
EAN/GTIN:
     4041254308128
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Kompaktleuchte, 14 W, 1490 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254308128.Kompakte LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satinierter Abschlusswanne, Silikondichtung und Verschlussklammern. Lackierter Reflektor mit Zhaga konformem LED-Modul und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Schutzklasse: I, Breite: 200 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaubreite: 0 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lichtstärke: 0 cd, Polzahl: 3, Länge: 380 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 0 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: true, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK04, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 0, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 14 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1490 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 0 h, Klirrfaktor (THD): 0, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: -20...30 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 106 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 0, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 27, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0, Stroboskopeffektwert SVM: 0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schuch GmbH, Adolf
Produkt Typ:
164KLL15G2
Ident Code:
164070034
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,45*
€ 87,58*
€ 5,46*
ab € 71,94*
€ 89,34*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,44*
€ 89,93*
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 92,00*
Lager 6233
4 Tage
7
€ 75,00*
ab € 81,63*
€ 101,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.