| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5692897 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0090A20A20-E EAN/GTIN: 4050118353907 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 9 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-E | Ident Code: | 1173030090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel grün, patch kabel, patchkabel 90m, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 73,08* | € 93,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,35* | € 94,77* | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,58* | € 96,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,89* | € 106,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,75* | € 116,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|