Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5692898 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0450A20A20-E EAN/GTIN: 4050118394610 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 45 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: 1x4, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, NVP-Wert: 66 %, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-E | Ident Code: | 1173030450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, cat5e patchkabel, patchkabel, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,20* | € 236,47* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 203,38* | € 236,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,61* | € 238,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 208,62* | € 241,08* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 212,05* | € 245,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|