Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation 3,7/11kW AMTRON Compact Ladekuppl. Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5782959
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     121001205
EAN/GTIN:
     4015394291657
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Der AMTRON® Compact ist die ideale Loesung fuer die Ladung im privaten Bereich - 11 kW Ladeleistung, ein festes Ladekabel Typ2 mit einfachem Kabelhandling und Zukunftssicherheit durch Fahrzeugkompatibilitaet - das alles vereint im hochwertigen AMTRON®-Design. Durch die kompakte Bauform ist die einfache Montage auch in engen Garagensituationen moeglich. Dann heisst es: 'Einfach einstecken und laden' (keine Autorisierung erforderlich). Montageart: Wandmontage, Breite: 207 mm, Höhe: 361 mm, Tiefe: 146 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: false, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
121001205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,93*
€ 761,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,02*
€ 719,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.