Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5822723
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5ES8VG0700A40A40-E
EAN/GTIN:
     4050118109597
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 70 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-E
Ident Code:
1307620000
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, patchkabel 70m grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 176,13*
€ 200,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,66*
€ 204,02*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,52*
€ 207,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 414,46*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.