Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5822728
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5ED8UG0150A40A40-E
EAN/GTIN:
     4050118109665
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 15 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-E
Ident Code:
1307490000
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 93,50*
€ 117,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,55*
€ 119,40*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,53*
€ 121,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,37*
€ 134,10*
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 144,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.