Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5823055
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5ES8UG0100A44A40-X
EAN/GTIN:
     4050118129717
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-3-106 Var. 4, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-X
Ident Code:
1324930000
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 61,72*
€ 79,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,80*
€ 80,70*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,84*
€ 82,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,84*
€ 90,50*
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 101,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.