| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5823528 Herst.-Nr.: IE-FM6Z2VO0001MLD0SD0X EAN/GTIN: 4050118159950 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 1 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: orange, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6Z2VO0001MLD0SD0X | Ident Code: | 1356770000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 36,10* | € 37,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,71* | € 38,63* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,32* | € 39,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,49* | € 43,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|