| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-5824334 Herst.-Nr.: PAC-UNIV-HE20-F-6M EAN/GTIN: 8430243959599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 20, Länge: 6 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Aderendhülse, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-6M | Ident Code: | 7789100060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |