Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Leitung 4x1,5mm² 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5877000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-SERVO719CY4G1,5
EAN/GTIN:
     4044776959748
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt; Leistungsadern mit Steueradern-Triplett gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt, Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, Mantel aus PVC, orange (RAL 2003), USA: UL AWM Style 2570 Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL File No. E63634, Ölbeständig, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, EMV konform, Kapazitätsarm, Leiter-Nennquerschnitt: 4 mm², Ader-Isolation: Polypropylen, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 1000 V, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: orange, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 1,5, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 8,4 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-SERVO719CY4G1,5
Ident Code:
1020010/500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,2082*
€ 3,9482*
Lager 6233
3 Tage
455
1
pro Stück
€ 75,00*
ab € 3,2093*
€ 4,7493*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7493*
€ 5,65167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4093*
€ 5,24707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3093*
€ 5,12807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1393*
€ 4,92577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9493*
€ 4,69967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2093*
€ 3,81907
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,2093* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.