Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil 600x370x130 geschlossen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5932710
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     AU11
EAN/GTIN:
     5411815248429
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
APO-Isoverteiler. AU11 Unterteil 600x370x130 geschlossen APO RAL7035 allseitig geschlossen Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 372 mm, Höhe: 131 mm, Tiefe: 603 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 140 mm, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 120 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: sonstige, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP67, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 3,5 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 3 mm, Ausführung Deckel: ohne, Schutzart (NEMA): 12, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
AU11
Ident Code:
4TBO856007C0100
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
2
€ 75,00*
ab € 98,50*
€ 119,53*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 120,05*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 101,51*
€ 122,68*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 239,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.