Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server Basisschrank 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6020710
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDS42U810N
EAN/GTIN:
     3606480176005
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein erstklassiges Server-Gehäuse, das mit bis zu 750 kg 19-Zoll-Komponenten bestückt werden kann und eine mikroperforierte Tür hat, um einen hervorragenden Luftstrom (über 80 %) zu gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus einem gefalteten und geschweißten Stahlblechgehäuse, strukturiert, RAL 9011 schwarzem Epoxy-Polyester-Pulverlack. Die Abmessungen sind 42 HE, 800 mm Breite, 1000 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: schwarz, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 9011, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 750 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDS42U810N
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.887,31*
€ 2.068,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.919,79*
€ 2.100,25*
Frei Haus
ab € 1.930,46*
€ 2.183,80*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,92*
€ 2.462,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,78*
€ 2.438,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,96*
€ 2.345,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,38*
€ 2.290,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,31*
€ 2.245,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.