Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server Basisschrank 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6020712
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDS42U610N
EAN/GTIN:
     3606480175985
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi-Gehäuse ist ein Spitzenprodukt unter den Servern, das mit bis zu 750 kg 19-Zoll-Komponenten bestückt werden kann und eine mikroperforierte Tür hat, um eine bessere Luftzirkulation (über 80 %) zu gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus einem gefalteten und geschweißten Stahlblechgehäuse, strukturiert, RAL 9011 schwarzem Epoxy-Polyester-Pulverlack. Die Seitenteile sind in diesem Serverschrank enthalten. Die Abmessungen des Schranks betragen 2000 mm in der Höhe (oder 42 HE), 600 mm in der Breite und 1000 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: schwarz, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 9011, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 750 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDS42U610N
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.792,15*
€ 1.952,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.824,86*
€ 1.980,82*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,60*
€ 2.323,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,67*
€ 2.279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,65*
€ 2.184,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,98*
€ 2.152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,15*
€ 2.132,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.