Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6023091 Herst.-Nr.: NSYSFD186T EAN/GTIN: 3606485119656 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Sichttür für Gehäuse. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelstangenverschluss. Grau RAL 7035. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 26 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSFD186T |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,95* | € 300,35* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 267,11* | € 300,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,25* | € 303,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,92* | € 304,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,09* | € 315,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|