Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 ZOLL ANREIHSCHR. 2200X800X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6023402
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF228100E
EAN/GTIN:
     3606485127460
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 2200x800x1000mm Farbe: grau, Breite: 800 mm, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF228100E
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.189,94*
€ 1.321,41*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.432,56*
€ 1.592,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.431,31*
€ 1.592,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.464,12*
€ 1.616,05*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,34*
€ 1.894,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,30*
€ 1.879,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,33*
€ 1.802,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,34*
€ 1.755,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,56*
€ 1.704,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.