| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027017 Herst.-Nr.: MPP-5040-CS EAN/GTIN: 4015081354726 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, gelocht für Käfigmuttern M6 oder M8, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Lochung: true, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | MPP-CS | Ident Code: | 138692 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,70* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,12* | € 28,45* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,25* | € 28,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,01* | € 29,55* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 23,02* | € 30,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|