| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027609 Herst.-Nr.: XSPBU0606 EAN/GTIN: 4015081177554 |
| |
|
| | |
| Bodenblech verzinkt, Feldbreite 600mm, Tiefe 600mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt Farbe: Edelstahl, Breite: 500 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 6 mm, Tiefe: 475 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSPBU0606 | Ident Code: | 119915 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,06* | € 60,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,16* | € 60,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,83* | € 61,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,51* | € 62,43* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 52,25* | € 66,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|