| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027616 Herst.-Nr.: XSPBU1008 EAN/GTIN: 4015081177622 |
| |
|
| | |
| Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 800mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt Farbe: Edelstahl, Breite: 900 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 6 mm, Tiefe: 675 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSPBU1008 | Ident Code: | 119922 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 95,38* | € 117,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,51* | € 117,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,96* | € 118,70* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,01* | € 126,10* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 105,16* | € 128,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|