Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6027697
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BPM-F-1350/20/2-P-EP
EAN/GTIN:
     4015081391790
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Farbe: grau, Breite: 1370 mm, Höhe: 2080 mm, Tiefe: 270 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 0, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: true, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 0 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 0 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 0 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 0 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPM-EP
Ident Code:
142448
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 649,78*
€ 754,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 647,51*
€ 754,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 694,39*
€ 806,09*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 697,97*
€ 807,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,50*
€ 844,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,23*
€ 960,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,42*
€ 894,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,49*
€ 868,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,97*
€ 830,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.