| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027759 Herst.-Nr.: XLST5S853 EAN/GTIN: 4015081398775 |
| |
|
| | |
| Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 850mm, Tiefe 300mm, Materialstärke 3mm, geschlossen IP55 verzinkt Farbe: grau, Breite: 185 mm, Höhe: 6 mm, Tiefe: 760 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 850 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Geeignet für Dachbeplankung: true, Geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLST5S853 | Ident Code: | 143213 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,42* | € 31,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,43* | € 32,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,92* | € 32,57* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,36* | € 34,45* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 26,00* | € 35,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|