| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027772 Herst.-Nr.: XSPBU13506 EAN/GTIN: 4015081398904 |
| |
|
| | |
| Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1350mm, Tiefe 600mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt Farbe: Edelstahl, Breite: 475 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 6 mm, Tiefe: 1260 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSPBU13506 | Ident Code: | 143226 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,55* | € 115,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,74* | € 115,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,83* | € 116,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,47* | € 119,66* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 104,45* | € 126,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|