Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Smart Pro Graphite 7m Wallbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6161736
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     WALLBOX-SMART-PRO-GRAPHITE-7M
EAN/GTIN:
     4013902675685
Suchbegriffe:
Batterieladegerät
Ladegerät (Batterie-)
Akkuladegerät
Akkumulatorladegerät
Wallbox-zum schnellen und smarten Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme >= 6 mA und Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II. Einfache Installation sowie schnelle Konfiguration und Firmware Updates mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version 6). Integrierter MID-Zähler zur Verbrauchsabrechnung, dynamisches phasen-individuelles Lastmanagement mit Schieflasterkennung zur effizienten Nutzung der verfügbaren Leistung, Anbindung an Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) und PV-Wechselrichter zum Laden mit Solarenergie, berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, Plug & Charge (ISO15118) oder AutoCharge, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen, Auswertung umfangreicher Ladestatistiken. Unterstützte Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen: USB WLAN, Ethernet Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP OCPP-J 1.6 zur Anbindung externer Backends Graphite, 7m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung Abmessungen: 293 x 293 x 110mm Beigefügtes Zubehör: 3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum Öffnen des Designcovers Montageart: Wandmontage, Breite: 293 mm, Höhe: 293 mm, Tiefe: 110 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Eingangsspannung: 400 V, Schlagfestigkeit: IK08, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Energiezähler: true, mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit integriertem RFID-Kartenleser: true, NFC (Near Field Communication): true, Vernetzbar über WLAN: true, Länge des Ladekabels: 7 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, Vernetzbar als Master: true, DC-Fehlerstromerkennung: true, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: false, mit Schlüsselschalter: false, Export der Ladehistorie: true, Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: 1.6, Plug and charge (ISO 15118): true, Vernetzbar als Extender: true, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: false, Vernetzbar über LAN: true, mit MID-kompatiblem Energiezähler: true, Statisches Lastmanagement integriert: true, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: true, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Bedienung und Konfiguration über App: true, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WALLBOX-7M
Ident Code:
59153701
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 947,88*
€ 1.065,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 958,43*
€ 1.075,89*
Frei Haus
ab € 966,16*
€ 1.086,55*
Frei Haus
ab € 976,38*
€ 1.097,11*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.002,08*
€ 1.122,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,88*
€ 1.336,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,83*
€ 1.327,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,43*
€ 1.277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,92*
€ 1.239,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,08*
€ 1.192,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 226,05*
Zubehör
Spelsberg
59181001
ab € 156,00*
Zubehör
Spelsberg
59181401
ab € 19,48*
Zubehör
Spelsberg
59180801
ab € 29,66*
Zubehör
Spelsberg
59181201
ab € 27,06*
Zubehör
Spelsberg
59180101
ab € 558,66*
Zubehör
Spelsberg
59180201
ab € 604,36*
Zubehör
Spelsberg
59180301
ab € 633,53*
Zubehör
Spelsberg
59180401
ab € 695,62*
Zubehör
Spelsberg
59180501
ab € 76,07*
Zubehör
Spelsberg
59181501
ab € 210,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.