Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6161737
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     BCS-SMART-BOSCH
EAN/GTIN:
     4013902676149
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, Cloud-Anbindung über LAN, WLAN oder Mobilfunk, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5 m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage. Zur Verwendung mit der kostenlosen BCS Finder App für Android & iOS und dem Managementportal (inkl. zwei Jahre Nutzungslizenz bei Erwerb. Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer des Management Portals fallen evtl. weitere Nutzungsgebühren an. Es gelten die aktuellen Nutzungsbedingungen). Die Nutzung der smarten Dienste setzt die Akzeptanz der aktuellen Nutzungsbedingungen voraus-einzusehen unter: spelsberg.de/bcs/nutzungsbedingungen. Wiederverkäufer sind verpflichtet, Ihren Kunden auf diese Regelung hinzuweisen., vier Ladepunkte, davon 2 x Steckdose Schuko 230V, 2 x Bosch Abmessungen: 528 x 530 x 226mm Beigefügtes Zubehör: mit jeweils vier Außenbefestigungslaschen 10mm und 40mm Wandabstand, mit integriertem Belüftungselement BEL Air M40 zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gehäuse Montageart: Wandmontage, Breite: 528 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 226 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Eingangsspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK08, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Ausgangsspannung DC: 42 V, Max. Ausgangsstrom DC: 42 A, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Ladepunkte: 4, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 2, mit Energiezähler: false, mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Vernetzbar über WLAN: true, Länge des Ladekabels: 2,5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, Vernetzbar als Master: false, DC-Fehlerstromerkennung: false, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: false, mit Schlüsselschalter: false, Export der Ladehistorie: true, Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: 1.6, Plug and charge (ISO 15118): false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: false, Vernetzbar über LAN: true, mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: false, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: false, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Bedienung und Konfiguration über App: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
BCS-BOSCH
Ident Code:
58012301
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.916,67*
€ 2.150,10*
€ 5,95*
ab € 1.959,75*
€ 2.150,10*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.986,87*
€ 2.170,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.004,48*
€ 2.193,06*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,85*
€ 2.583,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,21*
€ 2.562,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,18*
€ 2.463,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,03*
€ 2.408,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,87*
€ 2.364,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
58114202
ab € 290,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.