Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation bis 22kW AMTRON Compact 2.0s 22 C2 Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6412552
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1321302205
EAN/GTIN:
     4015394296096
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s ist ideal für Eigenheimbesitzer und Mieteigentümer mit angemietetem Stellplatz, die einfach, komfortabel und sicher ihr Elektrofahrzeug zu Hause laden möchten. Als moderne Ladestation für den privaten Bereich kombiniert die MENNEKES Ladelösung die Eigenschaften einfaches Handling und kompakte Bauform mit ausgereifter, neuster Elektronik. AMTRON® Compact 2.0s eignet sich durch seine Platz sparende Bauweise besonders für den Einsatz in engen Garagen oder Stellplatzsituationen am Haus. Das fest angeschlagene, 7,5 Meter lange Ladekabel Typ 2 bietet viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Neben dem einfachen Laden und Benutzerfreundlichkeit punktet AMTRON® Compact 2.0s mit zusätzlichen, attraktiven Ausstattungsmerkmalen. Das Highlight: Die Wallbox ist mit einer Solarladefunktion ausgestattet. So kann selbsterzeugte, gespeicherte Energie vom eigenen Dach effektiv zum umweltfreundlichen Laden des E-Autos genutzt werden. AMTRON® Compact 2.0s entspricht allen aktüllen Sicherheitsstandards. Durch den integrierten Zugangsschutz über ein RFID-Kartensystem kann der Nutzer auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher elektrisch laden und den Zugang zur Wallbox beschränken. Per offener Modbus RTU- Schnittstelle lässt sich der Ladepunkt leicht in das vorhandene Energie-Management-System von Gebäuden integrieren. Montageart: Wandmontage, Breite: 207 mm, Höhe: 361 mm, Tiefe: 146 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 22 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, Länge des Ladekabels: 7,5 m, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
1321302205
Weitere Suchbegriffe: PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,38*
€ 1.091,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,79*
€ 1.081,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,61*
€ 1.030,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,60*
€ 993,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,47*
€ 938,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.