Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Abdeckung, Farbe:  ichtgrau, Breite: 18,9 mm, Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME-IO18,8C3U7035
EAN/GTIN:
     4046356911610
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 3U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 26 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME-IO18,8C3U7035
Ident Code:
2201800
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,195*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,031*
€ 1,651*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1165*
€ 1,7665*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,178*
€ 1,858*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,3857*
€ 2,1857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1857*
€ 2,60098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7857*
€ 2,12498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7157*
€ 2,04168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5657*
€ 1,86318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5457*
€ 1,83938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,3857*
€ 1,64898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,857* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 237,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 565,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 903,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.017,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.