Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Abdeckung, Farbe:  ichtgrau, Breite: 18,9 mm, Länge


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME-IO18,8C5U7035
EAN/GTIN:
     4046356911641
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 5U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 54,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Farbe: sonstige, Breite: 18,9 mm, Höhe: 54,8 mm, Tiefe: 26 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME-IO18,8C5U7035
Ident Code:
2201803
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,021*
€ 0,021*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,127*
€ 1,413*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1347*
€ 1,8647*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,2343*
€ 1,9943*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2341*
€ 2,0041*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,9943*
€ 2,37322
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,6143*
€ 1,92102
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,5443*
€ 1,83772
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,4243*
€ 1,69492
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,3943*
€ 1,65922
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,2343*
€ 1,46882
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,2343* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 19,943* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 567,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 911,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.031,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.