Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Abdeckung, Farbe:  ichtgrau, Breite: 18,9 mm, Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469107
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME-IO18,8C7U7035
EAN/GTIN:
     4046356911658
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 7U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 76,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 76,8 mm, Tiefe: 26 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME-IO18,8C7U7035
Ident Code:
2201805
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,131*
€ 0,209*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,108*
€ 1,778*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,90*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,257*
€ 2,007*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,4799*
€ 2,3499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9199*
€ 2,28468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7999*
€ 2,14188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6599*
€ 1,97528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6499*
€ 1,96338
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,4799*
€ 1,76108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,499* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 559,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 902,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.020,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 233,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.