Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Abdeckung, Farbe:  ichtgrau, Breite: 18,9 mm, Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME-IO18,8C9U7035
EAN/GTIN:
     4046356911665
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 9U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 98,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 98,8 mm, Tiefe: 26 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME-IO18,8C9U7035
Ident Code:
2201806
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,134*
€ 0,214*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,139*
€ 1,809*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2126*
€ 1,9326*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,04*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,508*
€ 2,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 565,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 902,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.019,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 239,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.