Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH17,5-FP/ABSGY7035
EAN/GTIN:
     4046356914666
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (hohe Bauform), Breite: 16,3 mm, Höhe: 19,65 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: offen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH17,5-FP/ABSGY7035
Ident Code:
2201840
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3459*
€ 0,4859*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4882*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5193*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5252*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,489*
€ 0,689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201738
ab € 1,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2201741
ab € 2,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2201742
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.