Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung 3x1,5mm² 100m Ring grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6520075
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-CLASSIC100-3G1,5
EAN/GTIN:
     4044775069233
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY oder YY, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, Jetzt auch mit Leiterquerschnitt ab 2,5mm² als 300/500V Version erhältlich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 3, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-3G1,5
Ident Code:
00100644/100
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 100m steuerkabel 3g1,5, schlauchleitung, schaltleitung 3x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
3 Tage
1
€ 75,00*
ab € 77,86*
€ 100,20*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 77,87*
€ 100,22*
€ 5,46*
ab € 78,72*
€ 101,54*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,20*
€ 119,238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,46*
€ 117,1674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7786* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,84*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.